エスコ
エアー用ロングチゼル(スクレーパー)
仕様
●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
アズワン品番
65-2111-48
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76506247
EA159SD-86
オープン
¥
9,610
¥
10,571
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください