エアーダイグラインダーキット

エアーダイグラインダーキット - エスコエアーダイグラインダーキット - エスコ
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mmアズワン品番65-2111-62内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76506265EA159SJ-1
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする