エスコ
カプラー型ミニ安全器(酸素用/チヨコック)
逆流、逆火を確実に遮断する高い安全性
圧力低下の少ない阻止構造
チヨコックにワンタッチで接続可能
アポロコックと互換性があります。
用途
酸素用
仕様
●使用圧力:1.0MPa以下●全長:52mm●重量:37g●トーチ側接続:M16×1.5(右)めねじ
アズワン品番
65-2112-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508408
EA300-6S
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください