エスコ
(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)
アポロコックと互換性があります。
仕様
●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)
アズワン品番
65-2112-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508469
EA300BC-14
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください