エスコ
開閉ハンドル(ボンベ用)
(1件のレビュー)
1本で4種類のコックが開閉できます。
酸素ボンベ、アセチレンボンベなどのコック(栓)開閉に
仕様
●材質:鉄●全長:145mm●四角穴(対辺):7・8・9・10mm●重量:215g
アズワン品番
65-2112-93
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508523
EA300HA-10
オープン
¥
1,470
¥
1,617
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください