曜日別特売

[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー

[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー - エスコ

EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー
直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。
こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。
スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。

仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型アズワン品番65-2113-11内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76508575EA304AH-7
オープン
16,100
17,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする