曜日別特売

AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)

AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) - エスコAC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) - エスコ

ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属
作業中にも温度調整可能
鉛フリー対応
立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽
ツマミを回すだけで温度を調整できます
ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。

仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃アズワン品番65-2113-26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76508584EA304AZ-1
オープン
40,900
44,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする