エスコ
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用)
作業に応じて電気こての温度を調節
ヒートショックを防いで安心な作業を実現
20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。
電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様
●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91g
アズワン品番
65-2113-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508645
EA304HC
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください