エスコ
[EA304HY-21用] 替ブレード(ナイフ型)
EA304HY-21用
ナイフ型
仕様
●刃長(mm):16●刃幅(mm):5.2●刃径(mm):R15●刃厚(mm):0.2
アズワン品番
65-2113-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508715
EA304HY-22
オープン
¥
8,310
¥
9,141
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください