AC100V/30W 卓上スチロールカッター

AC100V/30W 卓上スチロールカッター - エスコAC100V/30W 卓上スチロールカッター - エスコAC100V/30W 卓上スチロールカッター - エスコAC100V/30W 卓上スチロールカッター - エスコAC100V/30W 卓上スチロールカッター - エスコAC100V/30W 卓上スチロールカッター - エスコ

発泡スチロールを使用した造形、工作、POP文字などの切り抜き作業に最適
ニクロム線ホルダーは左右に移動させることができるので、斜め切りも可能です。
加工物もすべりやすく、作業性の良い目盛グリッド付アルミテーブル
切断ガイドを使用した直線切り、角度切りや切り抜き作業が可能
ニクロム線の温度調節付ですので、さまざまな種類の発泡スチロールで作業ができます。

仕様●電源:100V(50/60Hz)●最大切断厚さ:直線:100mm曲線:20mm●コード長:2m●連続使用時間:最低温度:30分最高温度:15分●消費電力:30W●温度調節:約100℃~200℃●テーブルサイズ:390×280(目盛付アルミ製)●アーム内寸法:350mm●ニクロム線径:Φ0.2mm×30m●重量:3kg●付属品:ニクロム線、切断ガイドアズワン品番65-2113-38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76508724EA304PR-1
オープン
25,100
27,610(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする