エスコ
[電池式] 発泡スチロールカッター
(1件のレビュー)
発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に
便利な手元スイッチ付きです。
電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様
●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分
アズワン品番
65-2113-22
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508803
EA304YB-11
オープン
¥
4,150
¥
4,565
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください