エスコ
AC100V/21W 発泡スチロールカッター
作業がしやすい卓上タイプ
直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能
テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様
●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター
アズワン品番
65-2113-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508873
EA304YC-3
オープン
¥
8,280
¥
9,108
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください