エスコ
AC100V/ 16W ホットメルトガン
二重絶縁構造
電熱瞬間接着機
ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。
電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様
●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分
アズワン品番
65-2113-47
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76508898
EA305HB-16
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください