エスコ
銀ろう(フラックス内蔵タイプ)
流動性に優れた万能タイプ
簡単、強力で配管作業向き
RoHS対応品
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。
仕様
●線径(mm):1.2●ロウ付温度:650℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm
2
(45kgf/mm
2
)●入数:1本
アズワン品番
65-2114-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76509433
EA309A-12
オープン
¥
1,520
¥
1,672
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください