エスコ
燐・銅ろう(フラックス付)
銅、銅合金(真鍮)のロウ付専用
流動性、耐熱性に優れています。
フラックス(4g)付
RoHS対応品
仕様
●線径(mm):1.6●ロウ付温度:735℃●全長(mm):300●引張強度:294N/mm
2
(30kgf/mm
2
)●入数:3本●JIS規格:BCUP-2
アズワン品番
65-2114-22
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76509467
EA309A-15
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください