エスコ
銀ろう(カドミフリー/銀35%)
銀ロウ付のスタンダードタイプ
35%銀、0%カドミウム
一般用
フラックス(EA309A-20)必要です。
RoHS対応品
仕様
●線径(mm):1●ロウ付温度:745℃●全長(mm):300●引張強度:441N/mm
2
(45kgf/mm
2
)
アズワン品番
65-2114-14
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76509485
EA309A-3
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください