曜日別特売

ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

ノンガス半自動溶接機(手動兼用) - エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用) - エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用) - エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用) - エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用) - エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用) - エスコ

ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。

仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614519EA315SB-2
オープン
64,300
70,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする