エスコ
インバーター直流溶接機
リフトTIG溶接対応
軟鋼、ステンレス対応
電撃防止機能付
MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。
取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様
●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
アズワン品番
65-2114-34
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76509634
EA315SE-6A
オープン
¥
41,100
¥
45,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください