インバーターパルスTIG溶接機

インバーターパルスTIG溶接機 - エスコインバーターパルスTIG溶接機 - エスコインバーターパルスTIG溶接機 - エスコインバーターパルスTIG溶接機 - エスコインバーターパルスTIG溶接機 - エスコ

【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】
簡単操作、小型軽量
TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz)
メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)

仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614528EA315SK-1
オープン
159,000
174,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする