エスコ
モールカッター(万能型)
15°・30°・45°の角度で切断可能
モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
仕様
●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440g
アズワン品番
65-2114-66
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76509844
EA338EA-3
オープン
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください