腕カバー(熔接用・青)

腕カバー(熔接用・青) - エスコ腕カバー(熔接用・青) - エスコ
(1件のレビュー)

肩口平ゴム入り
手首メリヤス絞り
ゴム絞りでずれません。
腕、手首ともに伸縮タイプです。

材質耐熱コットン幅(mm)【肩口】100、【手首】65全長(mm)515質量(g)145(片袖当り)入数(双)1内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76510106EA353AR-11
オープン
4,670
5,137(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-24
用途: 酸素切断
新英金属株式会社その他業種

値段の割には、しっかりしている。後は、火の粉対してどれだけ持つかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする