エスコ
手袋(熔接用・豚革・牛革)
手の平・小指外側に補強付
手首ゴム絞り付
柔らかい豚革と耐久性のある牛革を使用しています。
作業性のため指先はやや湾曲を持たせています。
ケブラー糸で縫製されているので丈夫です。
材質
手の平・親指・人差し指:豚革、手の甲・袖:牛革、裏:綿
耐熱温度(℃)
300~500°F(約148~260℃)
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
手の平幅(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76510203
EA353AT-87
XL
手の平・親指・人差し指:豚革、手の甲・袖:牛革、裏:綿
33
14
300~500°F(約148~260℃)
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
76510194
EA353AT-85
M
手の平・親指・人差し指:豚革、手の甲・袖:牛革、裏:綿
33(Lサイズで)
13(Lサイズで)
300~500°F(約148~260℃)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください