手袋(豚革)

手袋(豚革) - エスコ手袋(豚革) - エスコ
厚さ(mm)0.7内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76510316EA353BD-81M22820豚皮・ナイロンメッシュ
オープン
1,370
1,507(税込)
翌日出荷
返品不可
76510325EA353BD-82L228.521豚皮・ナイロンメッシュ
オープン
1,420
1,562(税込)
翌日出荷
返品不可
76510334EA353BD-83LL23.5922豚皮・ナイロンメッシュ
オープン
1,370
1,507(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする