手袋(豚革/当て付)

手袋(豚革/当て付) - エスコ手袋(豚革/当て付) - エスコ

当て付

厚さ(mm)0.7内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76510343EA353BD-86M22820豚皮・ナイロンメッシュ
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
76510368EA353BD-88LL23.5922豚皮・ナイロンメッシュ
オープン
1,460
1,606(税込)
翌日出荷
返品不可
76510359EA353BD-87L228.521豚皮・ナイロンメッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76510359EA353BD-8776510325EA353BD-82EA353BD-87 手袋(豚革) エスコ 76510325手袋(豚革)エスコ1双
1,420
税込1,562
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする