エスコ
手袋(牛革)
材質
牛皮・ナイロンメッシュ
厚さ(mm)
0.9
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76510377
EA353BE-111
0.9
22
8
20
牛皮・ナイロンメッシュ
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
76510386
EA353BE-112
0.9
22
8.5
21
牛皮・ナイロンメッシュ
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
翌日出荷
返品不可
76510395
EA353BE-113
0.9
23.5
9
22
牛皮・ナイロンメッシュ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください