曜日別特売

メカニクスグローブ(ナイロン)

メカニクスグローブ(ナイロン) - エスコ

マジックテープ止
通気性が良く、快適に作業ができます
ナイロン製の引掛け用ループ付
手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。
0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。
指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。
通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。
手首部分もしっかりフィットします。
サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。

シリーズM-PACT材質合成皮革厚さ(mm)0.8内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76510919EA353BW-141S0.822.710.325
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
76510928EA353BW-142M0.82310.525
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
76510937EA353BW-143L0.823.510.825.2
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
76510946EA353BW-144XL0.823.81125.5
オープン
5,000
5,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする