メッシュガード(草刈用/ワンタッチ)

メッシュガード(草刈用/ワンタッチ) - エスコメッシュガード(草刈用/ワンタッチ) - エスコ

肩ひもがなく、腰にフィットさせるだけのワンタッチ着脱式なので肩こり知らずで「ラクラク」です。
メッシュ仕上げで通気性が良くむれません。
機械などに巻き込まれても、エプロンはすぐ外れますので「安心」です。
エプロンを外すのも「スピーディ」
ワンタッチ式

仕様●材質:塩化ビニール●サイズ:80×110cm●仕様:ポケット有アズワン品番65-2116-55内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76511278EA354-67
オープン
4,730
5,203(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする