エスコ
手袋(ニトリルゴム/1双)
軽量な素材で手の負担を軽減します。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.23
サイズ
S
入数(双)
1
機能
軽量
全長(cm)
30.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
17.8
アズワン品番
65-2116-88
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76511488
EA354BD-111
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください