エスコ
手袋(ニトリルゴム)
耐薬品、耐油性
不浸透性
材質(表)
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.56
全長(cm)
38
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76511524
EA354BD-36
L
0.56
38
22.9
8.5
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
当日出荷
76511533
EA354BD-37
XL
0.56
38
25.4
8.9
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
76511549
EA354BD-38
XXL
0.56
38
27.9
10.2
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください