手袋(静電・耐溶剤・ポリウレタン)

手袋(静電・耐溶剤・ポリウレタン) エスコ 手袋(静電・耐溶剤・ポリウレタン) エスコ 手袋(静電・耐溶剤・ポリウレタン) エスコ 手袋(静電・耐溶剤・ポリウレタン) エスコ

耐溶剤性に優れています。
ノンブリードなので、この手袋を着用したまま塗装面に触れても塗装をはじく心配がありません。
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
この手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。

仕様●サイズ:L●全長(mm):330●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):78●材質:表面:ポリウレタン裏地:綿100%+導電繊維●厚み:1.05mm アズワン品番65-2116-93 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76511619 EA354BF-61A
オープン
3,900
4,290 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする