エスコ
手袋(ニトリルゴム/綿)
耐薬品、耐油、耐水性
不透明性
腕全体を保護できる手袋です。
グリップ力に優れています。
材質(表)
ニトリルゴム
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76511655
EA354BW-61
M
65
7
20.3
0.5
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
当日出荷
76511664
EA354BW-62
L
65
8.9
22.9
0.5
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
当日出荷
76511673
EA354BW-63
XL
65
9.5
25.4
0.5
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください