エスコ
手袋(ニトリルゴム/ロング)
手首部分の露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
パウダー無し
食品衛生法適合品
仕様
●サイズ:M●全長(mm):400●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):82●材質:合成ゴム(ニトリルゴム)●厚み:0.15mm
アズワン品番
65-2117-81
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76512215
EA354GA-37A
オープン
¥
5,060
¥
5,566
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください