曜日別特売

手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート)

手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) - エスコ手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) - エスコ手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) - エスコ手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) - エスコ手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) - エスコ手袋(ポリエステル、綿・天然ゴムコート) - エスコ

摩耗しやすい親指と人差指の指股部分を強化しています。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
すべり止め効果があり、やわらかく手にフィットするため作業性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

用途農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、建築・設備メンテナンス業材質ポリエステル・綿厚さ(mm)約1.6本体:ブラック、裾:グレーサイズL質量(g)108入数(双)1機能通気性・抗菌・防臭全長(cm)25中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴムコーティング天然ゴム手のひらまわり(cm)23ゲージ数10アズワン品番65-2117-93内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76512398EA354GD-22A
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする