ソックス(超高機能)

ソックス(超高機能) - エスコソックス(超高機能) - エスコソックス(超高機能) - エスコ

足のことを考えた靴下で、長時間の活動をアシストします。
足首の圧力を強めにし、ふくらはぎにかけて圧力を弱めることで履き心地の良い靴下です。
足首に引き締め効果のある補強糸を使用しています。
強度とクッション性に優れたパイル編み。
かかと付

仕様●サイズ:25~27cm●材質:綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン●カラー:ブラック×グレー●重量:130g●入数:1足アズワン品番65-2118-18内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76512669EA354VM-16A
オープン
1,010
1,111(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする