エスコ
腕カバー(耐切創・ケブラー)
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
入数は1双入りです。
洗濯可能です。
仕様
●材質:ケブラー●全長:457mm●幅:約80mm●親指穴:約60mm●重量:約80g
アズワン品番
65-2118-54
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76512958
EA355KD-5A
オープン
¥
6,150
¥
6,765
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください