曜日別特売

7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ)

7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ) - エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ) - エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具(高強度タイプ) - エスコ

高強度タイプ
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。
注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm)アズワン品番65-2123-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76516984EA440AF-30
オープン
2,440
2,684(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする