エスコ
H・L・C形鋼用 ビームラックル(吊ボルト用
H・L・C形鋼用
結束バンド・サドルを使用し、配管・ケーブル等の固定もできます
蛍光灯、配線器具、火災感知器等の取り付けに
仕様
●許容静荷重:49N(5kgf)●適合フランジ厚:3~13mm●適合吊下ボルト径:W3/8”・M10・W1/2”・M12●材質:PVC
アズワン品番
65-2123-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76517027
EA440AF-34
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください