エスコ
固定バンド
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
仕様
●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番
65-2127-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76517413
EA463DA-31
オープン
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください