エスコ
固定バンド(針穴タイプ/0.5t)
スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ
仕様
●バンドサイズ(幅×厚):25×0.5mm●全長(m):30●引張強度:0.3kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
アズワン品番
65-2127-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76517429
EA463DA-32
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください