曜日別特売

固定バンド(針穴タイプ/0.8t)

固定バンド(針穴タイプ/0.8t) - エスコ

スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。
必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
釘穴タイプ

仕様●バンドサイズ(幅×厚):25×0.8mm●全長(m):30●引張強度:0.4kN●穴サイズ:Φ10×12mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板アズワン品番65-2127-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76517447EA463DA-34
オープン
6,250
6,875(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする