曜日別特売

結束バンド(SUS316/コーティング)

結束バンド(SUS316/コーティング) - エスコ結束バンド(SUS316/コーティング) - エスコ結束バンド(SUS316/コーティング) - エスコ

あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。
屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。
先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
樹脂コーティングが施されておりますので、結束した際に線材を傷付けません。
手締め用
RoHS対応品

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76614634EA463FY-1165-2127-48
オープン
1,950
2,145(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76517666EA463FY-165-2127-43
オープン
取扱い終了
返品不可
76517675EA463FY-265-2127-44
オープン
取扱い終了
返品不可
76517684EA463FY-365-2127-45
オープン
取扱い終了
返品不可
76517693EA463FY-665-2127-46
オープン
取扱い終了
返品不可
76517709EA463FY-765-2127-47
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする