ホースクランププライヤー(ワイド)

ホースクランププライヤー(ワイド) - エスコホースクランププライヤー(ワイド) - エスコホースクランププライヤー(ワイド) - エスコホースクランププライヤー(ワイド) - エスコ

縦横の交差スロットで、狭い場所での作業をサポートします。
クッショングリップ
ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
先端ギザ付

仕様●仕様:フラット型●全長:205●ヘッド幅:16mm(5/8”)アズワン品番65-2127-49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76517718EA463PF-3
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする