ホースクランププライヤー

ホースクランププライヤー - エスコホースクランププライヤー - エスコホースクランププライヤー - エスコホースクランププライヤー - エスコ

ラチェットロック付
先端多方向スロット
クッショングリップ
ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に

仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレートアズワン品番65-2127-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76517727EA463PF-4
オープン
13,200
14,520(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする