エスコ
結束バンド(金属成分入)
金属成分が入っているため、金属センサーで検知が可能です
食品・医療品工場内における異物混入防止に最適です。
仕様
●全長(mm):380●幅(mm):7.6●厚み(mm):1.8±0.25●最大径(mm):105●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):39●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°
アズワン品番
65-2130-40
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76518269
EA475AV-38A
オープン
¥
5,860
¥
6,446
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください