曜日別特売

結束バンド(耐候性)

結束バンド(耐候性) - エスコ結束バンド(耐候性) - エスコ結束バンド(耐候性) - エスコ結束バンド(耐候性) - エスコ結束バンド(耐候性) - エスコ結束バンド(耐候性) - エスコ結束バンド(耐候性) - エスコ結束バンド(耐候性) - エスコ
(1件のレビュー)

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

内容量1袋(100本)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76518366EA475B-150W65-2130-55
オープン
360
396(税込)
当日出荷
76518384EA475B-250W65-2130-57
オープン
2,730
3,003(税込)
翌日出荷
返品不可
76518409EA475B-35065-2130-59
オープン
1,810
1,991(税込)
翌日出荷
返品不可
76518418EA475B-450W65-2130-60
オープン
2,440
2,684(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
76614923EA475B-71065-2130-61
オープン
10,600
11,660(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76518393EA475B-26565-2130-58
905
取扱い終了
返品不可
代替品有
76518427EA475B-6065-2130-53
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76518357EA475B-14065-2130-54
295
取扱い終了
返品不可
76518375EA475B-18065-2130-56
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76518393EA475B-26564725737EA475B-200WEA475B-265 203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ 64725737203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ1袋(100本)
710
税込781
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76518427EA475B-6064725703EA475B-75EA475B-60 75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ 6472570375x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)エスコ1袋(100本)
175
税込193
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76518357
2025-01-30
用途: 車用
製造業

車の社外エンブレムの固定に使っています。
紫外線や水に強くてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする