結束バンド(リリースタイプ)

結束バンド(リリースタイプ) - エスコ結束バンド(リリースタイプ) - エスコ

RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です

仕様●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66アズワン品番65-2130-31RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
関連資料:RoHS(1.18MB) RoHS(1.18MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76518533EA475ES-125
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする