エスコ
結束バンド(リリースタイプ)
RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
リリースタイプのため、繰り返し使用できます。
仕様
●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66
アズワン品番
65-2130-32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100本)
関連資料:
RoHS(1.18MB)
RoHS(1.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76518549
EA475ES-150
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください