エスコ
線名札(角形)
無地
分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様
●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番
65-2130-93
内容量
1袋(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76518759
EA475HD-21
オープン
¥
435
¥
479
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください