エスコ
クイック線名札(小判形)
無地
クイックタイプ
ヒモ端末の勘合部をはめるだけで繋げます。ヒモを結ぶ手間が省けます。
仕様
●商品名:カラーエフ●形状:小判形●札(mm):20×30●結束部長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚
アズワン品番
65-2131-17
内容量
1袋(20袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76518987
EA475HD-69
オープン
¥
800
¥
880
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください