エスコ
工具箱(スチール製)
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76519328
EA504AB-62
360×135×79
358×134×77
ブラック
中皿なし
オープン
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
翌日出荷
返品不可
76519337
EA504AB-66
325×202×215
323×200×213
ブラック
中皿あり
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌日出荷
返品不可
76519319
EA504AB-61
300×135×79
-
ブラック
中皿なし
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください